MARATHON MOTORS Globetrotter IEC rammotorer, fläns/basmontering, B3/B5 FF


Marathon Globetrotter IEC rammotorer används i pumpar, transportörer, kompressorer och annan utrustning i kommersiella och industriella miljöer.

Filter
Montering: F3 , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Montering: Stel , NEMA Design: B , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Spänning: 230/460
StilModellRamFulllastförstärkareHPkWRPMPris (ex moms)
A
071T17FH5508
711.8/0.91/20.3718005 436 SEK
B
090LT17FH6519
90L5.4/2.721.49180010 707 SEK
C
090LT34FH6520
90L7.2/3.632.24360011 851 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har en trefasdesign som erbjuder en maximal hastighet på 3600 rpm vid en 60 Hz frekvens.
  • De har en TEFC-kapsling för att hålla motorlindningarna svala med hjälp av en extern fläkt som är ansluten till enheten och erbjuder fot/styv basmontering för minskade vibrationer.
  • Dessa enheter har MAX GUARD Klass F-isolering för att tåla temperaturområden upp till 155 grader C.
  • De kommer med en toppmonterad/överdimensionerad anslutningslåda för att skydda ledningsanslutningar och förhindra olyckor på grund av kortslutningsförhållanden.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad används kullager till?

Kullager är de smorda rörliga komponenterna som säkerställer en jämn och kontinuerlig rörelse av motordelarna.

Vad är en kontinuerlig arbetscykel?

Kontinuerlig driftcykel hänvisar till motorns kontinuerliga drift under konstant belastning under lång tid för att nå termisk jämvikt.

Vad är skillnaden mellan IEC- och NEMA-motorer?

NEMA-motorer vänder sig till stor utrustning och klarar kortslutningar. IEC-klassade motorer är idealiska för kompakta konstruktioner med snabb respons på överbelastning utan att använda några säkerhetsskydd för användarskydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?