Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 72938 Kamlås 1-9 / 16 tum Längd x 7/8 tum Bredd Multifunktion | AH7ZJE 38EW81

CCL 72938 Kamlås 1-9/16 tum Längd x 7/8 tum Bredd Multifunktion

Finns i lager
Artikel: AH7ZJE Modell: 72938Korsreferens: 38EW81

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamlås
Kamlängd (in.)1-9/16
Kambredd (in.)7/8
cylinderNej
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1-9/32
Huvud Dia.1.125
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
LåstypStandard nyckelkammarlås
Max. Låsningsavstånd (in.)7/8
Monteringshål Dia.1-9/64
Antal stift0
Lås upp svängriktningenVänster höger
Lås upp radie (Deg.)90 eller 180
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Öppnar med: Nyckel

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekHuvud Dia.Monteringshål Dia.TypPris
CCL 39051 3/4 Chrome Dial Combination Cam Lock | AA7FXT 15X351 39051krom3/8 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination258SEK
CCL 39021 3/4 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXU 15X352 39021Svart3/8 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination258SEK
CCL 39052 5/16 Chrome Dial Combination Cam Lock | AA7FXV 15X353 39052krom9/16 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination271SEK
CCL 39022 5/16 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXW 15X354 39022Svart9/16 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination271SEK
CCL 39053 1-7/32 Chrome Dial Combination Cam Lock | AA7FXX 15X355 39053krom27/32 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination277SEK
CCL 39023 1-7/32 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXY 15X356 39023Svart27/32 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination277SEK
CCL 59020 Chrome hänglåsbart kamlås | AA7FXZ 15X357 59020krom1-1 / 8 Max1"3 / 4 "Hänglåsbar218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 72938 Kamlås 1-9/16 tum Längd x 7/8 tum Bredd Multifunktion
1 036 kr /enhet