Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDB 1MJW2

BANJO FITTINGS CAP050 Rörlock 1/2 Inch Fpt Polypropen 150 Psi Svart

Finns i lager
Artikel: AB2KDB Modell: CAP050Korsreferens: 1MJW2
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
FärgSvart
AnslutningstypFNPT
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypNPT-tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTryckStorlekPris
BANJO FITTINGS CAP075 Pipe Cap 3/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDC 1MJW3 CAP0753 / 4 "-3 / 4 "134SEK
BANJO FITTINGS CAP100 Pipe Cap 1 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"118SEK
BANJO FITTINGS CAP125 Pipe Cap 1 1/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "150SEK
BANJO FITTINGS CAP150 Pipe Cap 1 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.172SEK
BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"215SEK
BANJO FITTINGS CAP038 Keps, 3/8 tum Fnpt Svart | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "63SEK
BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 Inch Fnpt Svart | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"692SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS CAP050 Rörlock 1/2 Inch Fpt Polypropen 150 Psi Svart
133SEK /enhet