Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 39052 5/16 Chrome Dial Combination Cam Lock | AA7FXV 15X353

CCL 39052 5/16 Chrome Dial Combination Cam Lock

Finns i lager
Artikel: AA7FXV Modell: 39052Korsreferens: 15X353
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamlås
Kamlängd (in.)1/2 Or 1-1/4
Kambredd (in.)5/8
Finishkrom
För dörrtjocklek9/16 Max
Huvud Dia.1-1 / 2 "
Max. Låsningsavstånd (in.)1-1/4
Monteringshål Dia.3 / 4 "
TypRingkombination
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekHuvud Dia.Monteringshål Dia.TypPris
CCL 39051 3/4 Chrome Dial Combination Cam Lock | AA7FXT 15X351 39051krom3/8 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination218SEK
CCL 39021 3/4 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXU 15X352 39021Svart3/8 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination218SEK
CCL 39022 5/16 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXW 15X354 39022Svart9/16 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination230SEK
CCL 39053 1-7/32 Chrome Dial Combination Cam Lock | AA7FXX 15X355 39053krom27/32 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination241SEK
CCL 39023 1-7/32 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXY 15X356 39023Svart27/32 Max1-1 / 2 "3 / 4 "Ringkombination241SEK
CCL 59020 Chrome hänglåsbart kamlås | AA7FXZ 15X357 59020krom1-1 / 8 Max1"3 / 4 "Hänglåsbar218SEK
CCL 59021 Svart hänglåsbart kamlås | AA7FYA 15X358 59021Svart1-1 / 8 Max1"3 / 4 "Hänglåsbar218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 39052 5/16 Chrome Dial Combination Cam Lock
230SEK /enhet