Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI KONTROLLENHETER IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Fnpt Inlopp/utlopp | AC8YHA 3ETU6

CDI CONTROL DEVICES IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Fnpt Inlopp/utlopp

Finns i lager
Artikel: AC8YHA Modell: IC38-ABKorsreferens: 3ETU6
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
388SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Hexstorlek13 / 16 "
Inlopp3/8 (F) NPT
Längd2.125 "
MaterialMässing
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.400 F
MonteringVertikal eller horisontell
Classic Outlet3/8 (F) NPT
VårmaterialRostfritt stål
TypI kö

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skiva (Positiv sittande fluorpolymer, för maximalt luftflöde)
    • Håll tillbaka tryck (PSI) (400)
    • Poppet (PTFE)

Produktvarianter

ProduktModellTypHexstorlekInloppLängdMaterialMax. TryckMax. Temp.Classic OutletPris
CDI-STYRENHETER CB10-ventilkontroll 1 in | AB8WGJ 2A165 CB10Luft-1 (F) NPT3.5 "Gjutna mässing250 psi450 F1 (F) NPT1 421 kr
CDI KONTROLLENHETER CB12 Ventilkontroll 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Luft-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Gjutna mässing250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT1 878 kr
CDI KONTROLLENHETER IC25-AB Valve Inch Line 1/4 Fnpt Inlopp/utlopp | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABI kö13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Mässing400 psi400 F1/4 (F) NPT268SEK
CDI-STYRENHETER IC50 Ventilkontroll 1/2 in | AE2EXK 4X828 IC50I kö-1/2 (F) NPT2.875 "Mässing-400 F1/2 (F) NPT398SEK
CDI KONTROLLENHETER IC75 Valve Check 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75I kö-3/4 (F) NPT3.25 "Mässing-400 F3/4 (F) NPT546SEK
CDI KONTROLLENHETER CB25 Ventilkontroll 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Luft-1/4 (F) NPT1.75 "Gjutna mässing250 psi450 F1/4 (F) NPT336SEK
CDI-STYRENHETER CB33 Ventilkontroll 3/8 In | AE7DLA 5X781 CB33Luft-3/8 (F) NPT2.187 "Gjutna mässing250 psi450 F3/8 (F) NPT368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Fnpt Inlopp/utlopp
388SEK /enhet