ALBION Aluminiumkärna, länkhjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnfärg: Silver , Kärnmaterial: Aluminium , Durometer: 60 Shore D , Icke-märkning: Ja , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Roller , Hjulfärg: Grön , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellHjuldiameterBore Dia.Caster Load Rating RangeHjulbreddPassar AxelNavets längdLadda betygMotståndskraftig motPris (ex moms)
A
PD0420112
4"1/2 ", 3/4"300 till 999 pund2"1 / 2 "2.187 "700 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror455 SEK
B
PD0410112
4"1.187 "300 till 999 pund1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lb.Vatten, oljor, kemikalier och de flesta syror728 SEK
A
PD0520112
5"1/2 ", 3/4"1000 till 2999 pund2"1 / 2 "2.187 "1050 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror572 SEK
A
PD0620112
6"1/2 ", 3/4"1000 till 2999 pund2"1 / 2 "2.187 "1230 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror685 SEK
A
PD0820112
8"1/2 ", 3/4"1000 till 2999 pund2"1 / 2 "2.187 "1500 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror798 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?