Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI-MOMENTPRODUKTER 50T-I momentnyckel J 15 till 75 fot Lb | AC7BUE 38A305

CDI TORQUE PRODUCTS 50T-I momentnyckel J 15 till 75 fot Lb

Finns i lager
Artikel: AC7BUE Modell: 50T-IKorsreferens: 38A305
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
2 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbar huvudnyckel
Noggrannhet+/- 4% av indikerat värde, Indirection of Torque Indicator, från 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
DrivstorlekJ (27/64 ")
HandleHalkfritt kuddgrepp
MaterialMetall
Total längd11 "
Primära skalningsstegFörinställd kund
Primärt skalområde15 till 75 fot lb.
RotationCW / CCW
Sekundära skalningsstegFörinställd kund
Sekundärt skalområde20 till 102 Nm
Att lägga plattorEngelska eller metriska
Visuella / hörbara indikatorerLjudklick, känn impuls

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)4.3
Fartygets längd (cm)35.8
Fartygets bredd (cm)4.7
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPrimärt skalområdePris
CDI-MOMENTPRODUKTER 600T-I Momentnyckel Z 120 till 600 fot Lb | AC7BTU 38A289 600T-IZ (63/64 ")55 "120 till 600 fot lb.12 820 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 5T-I Momentnyckel J 10 till 50 tum Lb | AC7BTV 38A291 5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 till 50 tum. Lb.3 469 kr
CDI-MOMENTPRODUKTER 100T-I momentnyckel Y 30 till 150 fot Lb | AC7BTW 38A293 100T-IY (9/16 ")19.5 "30 till 150 fot lb.3 771 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 10T-I Momentnyckel J 50 till 250 tum Lb | AC7BUD 38A303 10T-IJ (27/64 ")10 "50 till 250 tum. Lb.2 494 kr
CDI-MOMENTPRODUKTER 300T-I Momentnyckel x 100 till 300 fot Lb | AC7BUG 38A308 300T-IX (47/64 ")27.75 "100 till 300 fot lb.7 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 50T-I momentnyckel J 15 till 75 fot Lb
2 663 kr /enhet