CELLTREAT 229653 Petriskål 150 x 20 mm 25 till 28 ml PK100 | AG9GJW 20AR88

CELLTREAT 229653 petriskål 150 x 20 mm 25 till 28 ml PK100

Finns i lager
Artikel: AG9GJW Modell: 229653Korsreferens: 20AR88

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPetriskål
Kulturområde per brunn143cm2
Mått150 x 20 mm
MaterialPolystyren
Volymkapacitet25 till 28 ml
Arbetsvolym per brunn25 till 28 ml

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.74
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)36.83
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal brunnar: 1

Produktvarianter

ProduktModellMåttPris
CELLTREAT 229623 Petriskål 100 x 20 mm 15 till 16 ml PK300 | AG9GJR 20AR68 229623100 x 20 mm1 889 kr
CELLTREAT 229655 Petriskål 150 x 20 mm 25 till 28 ml PK100 | AG9GJT 20AR69 229655150 x 20 mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CELLTREAT 229653 petriskål 150 x 20 mm 25 till 28 ml PK100
2 050 kr /enhet