CELLTREAT 229623 Petriskål 100 x 20 mm 15 till 16 ml PK300 | AG9GJR 20AR68

CELLTREAT 229623 petriskål 100 x 20 mm 15 till 16 ml PK300

Finns i lager
Artikel: AG9GJR Modell: 229623Korsreferens: 20AR68

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPetriskål
Kulturområde per brunn55cm2
Mått100 x 20 mm
MaterialPolystyren
Volymkapacitet15 till 16 ml
Arbetsvolym per brunn15 till 16 ml

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.845
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal brunnar: 1

Produktvarianter

ProduktModellMåttPris
CELLTREAT 229655 Petriskål 150 x 20 mm 25 till 28 ml PK100 | AG9GJT 20AR69 229655150 x 20 mm-
RFQ
CELLTREAT 229653 Petriskål 150 x 20 mm 25 till 28 ml PK100 | AG9GJW 20AR88 229653150 x 20 mm2 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CELLTREAT 229623 petriskål 100 x 20 mm 15 till 16 ml PK300
1 889 kr /enhet