CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62

CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp

Finns i lager
Artikel: AD9QKP Modell: AR2054Korsreferens: 4UE62

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram48
Fulllastförstärkare8.0
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeRinga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringJusterbar ring
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet61.0%
Total längd11.125 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center7-7/8 to 9-3/16"
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.4925
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKroppsdia.MotorkapslingsdesignMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenPris
CENTURY 889A Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ADelad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasBas17252 826 kr
CENTURY RS2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 56z Öppen | AD9QKU 4UE68 RS2014Delad fasSleeve5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 369 kr
CENTURY F344V1 Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Delad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasVagga34504 410 kr
CENTURY RB2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48z Öppen | AD9QKX 4UE73 RB2014Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 524 kr
CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Öppen | AD9QLC 4UE81 GF2014Delad fasSleeve5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 791 kr
CENTURY BF2054 Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17254 781 kr
CENTURY SGF2034V3 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Delad fasBoll6.5 "Öppna DripproofBilDelad fasVagga1725/8505 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp
4 003 kr /enhet