Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Öppen | AD9QLC 4UE81

CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Öppen

Finns i lager
Artikel: AD9QLC Modell: GF2014Korsreferens: 4UE81

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppen
Ram48
Fulllastförstärkare5.1
HP1/6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet46.0%
Total längd8.875 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center6-15 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKroppsdia.MotorkapslingsdesignMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenPris
CENTURY 889A Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ADelad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasBas17252 826 kr
CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Delad fasSleeve5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasJusterbar ring17254 003 kr
CENTURY RS2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 56z Öppen | AD9QKU 4UE68 RS2014Delad fasSleeve5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 369 kr
CENTURY F344V1 Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Delad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasVagga34504 410 kr
CENTURY RB2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48z Öppen | AD9QKX 4UE73 RB2014Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 524 kr
CENTURY BF2054 Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17254 781 kr
CENTURY SGF2034V3 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Delad fasBoll6.5 "Öppna DripproofBilDelad fasVagga1725/8505 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Öppen
3 791 kr /enhet