CENTURY B2848 Pumpmotor 1 Hp 3450 115/230 V 56y Odp | AF2HZN 6UEV4

CENTURY B2848 Pumpmotor 1 Hk 3450 115/230 V 56y Odp

Finns i lager
Artikel: AF2HZN Modell: B2848Korsreferens: 6UEV4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig fläns poolpumpmotor
LagerBoll
EffektivitetsgruppStandard
KapslingÖppna Dripproof
FinishSvart
Ram56Y
Fulllastförstärkare16.0/8.0
HP1
Hz60
isolering klassF
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanPool- och spa-pumpar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringFläns
Varvtal på typskylten3450
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.65
AxelGängad-1 / 2-20 UNF-2A RH och 1 / 4-20 UNC-2B LH
Axel Dia.5 / 8 "
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.916
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerDesignaMotorskyddmotortypVarvtal på typskyltenFasRotationPris
CENTURY B2983 Pumpmotor 1-1 / 2 1/6 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW8 310 kr
CENTURY B2984 Pumpmotor 2 1/4 hk 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW10 531 kr
CENTURY B2981 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW6 704 kr
CENTURY B2982 Pumpmotor 1 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW7 208 kr
CENTURY B2980 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW6 815 kr
CENTURY SQ1302V1 Pumpmotor 3 hk 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Start / kör kondensator-Två fackBilPSC34501CCWSE10 483 kr
CENTURY H491 Pumpmotor 1/2 hk 3450 208-230 / 460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fas-Två fackIngen3-fas34503CW / CCW5 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY B2848 Pumpmotor 1 Hk 3450 115/230 V 56y Odp
5 169 kr /enhet