CENTURY B2980 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439

CENTURY B2980 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 230 V

Finns i lager
Artikel: AA7XWX Modell: B2980Korsreferens: 16U439

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig fläns poolpumpmotor
LagerBoll
EffektivitetsgruppHög
KapslingÖppna Dripproof
FinishSvart
Ram56Y
Fulllastförstärkare5.8/0.9
HP3 / 4, 1 / 10
Hz60
isolering klassF
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanPool- och spa-pumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringFläns
Varvtal på typskylten3450/1725
Fas1
RotationCCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.67
AxelGängad 1 / 2-20 UNF-2A RH
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.1175
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerDesignaMotorskyddmotortypVarvtal på typskyltenFasRotationPris
CENTURY B2983 Pumpmotor 1-1 / 2 1/6 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW9 576 kr
CENTURY B2984 Pumpmotor 2 1/4 hk 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW11 839 kr
CENTURY B2981 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW8 185 kr
CENTURY B2982 Pumpmotor 1 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW8 190 kr
CENTURY SQ1302V1 Pumpmotor 3 hk 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Start / kör kondensator-Två fackBilPSC34501CCWSE11 456 kr
CENTURY H491 Pumpmotor 1/2 hk 3450 208-230 / 460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fas-Två fackIngen3-fas34503CW / CCW6 175 kr
CENTURY H492 Pumpmotor 3/4 Hk 3450 208-230/460 V 56y | AE2QET 4YY43 H4923-fas-Två fackIngen3-fas34503CW / CCW6 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY B2980 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 230 V
7 732 kr /enhet