CENTURY CB2054AD Carbonator Pump Motor, 1/2 hk, 1725/1425 rpm | CH6NQN 60WD33

CENTURY CB2054AD Carbonator Pump Motor, 1/2 hk, 1725/1425 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6NQN Modell: CB2054ADKorsreferens: 60WD33

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 970 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för kolsyrpump
LagerSleeve
Duty CycleKontinuerlig
Ram48
Fulllastförstärkare6.8 / 3.4A
Höjd5 13 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Längd mindre axel8 1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationPump
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppen
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanCarbonator pump
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725/1425
NEMA-designIngen
Antal hastigheter2
Total längd8 13 / 16 "
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd5 / 16 "
Spänning115 / 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.37
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpänningRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY CB2024AV1 Carbonator Pump Motor, 1/4 hk, delad fas, 1725 rpm, 48Y Ram, 115VAC | CH6NQM 60WD40 CB2024AV1115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "6 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY CB2054AD Carbonator Pump Motor, 1/2 hk, 1725/1425 rpm
4 970 kr /enhet