CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXR 4KA35

CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8FXR Modell: D1036Korsreferens: 4KA35

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.6
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / Stud / Band
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter3
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center4-15 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4"
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud storlek# 8-32 x 5/8 "
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.535
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKondensator krävsFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturRing till Ring CenterStud storlekPris
CENTURY DL1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 varv / min 115v 48y Oao | AD8FXN 4KA32 DL10261152MDV43.51/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 036 kr
CENTURY D1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXP 4KA33 D3100208-2302MDV41.81/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 319 kr
CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXQ 4KA34 DL10361152MDV64.91/35.5 "40 grader C5-1 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 243 kr
CENTURY DL1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXT 4KA36 DL10561152MDV76.51/26"40 grader C5-9 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 453 kr
CENTURY D1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXU 4KA37 D3100208-2302MDV63.21/25.875 "40 grader C5.437 "# 8-32 x 5/8 "2 679 kr
CENTURY DL1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXV 4KA38 DL10761152MDV98.93/46.625 "50 grader C6.187 "#8-32 x 1-5/8"3 042 kr
CENTURY D1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXW 4KA39 D3100208-2302MDV75.03/46.625 "40 grader C6.187 "#8-32 x 1-1/2"3 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao
2 346 kr /enhet