A lager: Sleeve , Kroppsdia.: 5.625 " , kondensator ingår: Nej , Plikt: Kontinuerlig luft över , Hölje: Open Air-Over , Ram: 48Y , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Montering: Ring / Stud / Band , Typskylt RPM: 1075 , Antal hastigheter: 3 , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.25 " , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1001-1100 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 4" , Studmönster: 3-5/8 x 3-5/8" , Termiskt skydd: Bil