CENTURY DBL4411 Room Air Conditioner Motor Skuggad pol Oao 1550 rpm | AD9TWJ 4UU45

CENTURY DBL4411 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD9TWJ Modell: DBL4411Korsreferens: 4UU45

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRum luftkonditioneringsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Bultcirkel Dia.4.437 "
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare3.5
HP1/10
Hz60
isolering klassA
Blylängd40 "
Längd mindre axel4.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanRum luftkonditionering
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter4
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center4-1 / 16 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd8.75 "
AxeltypDubbelklicka
Stud mönster2-1/4 x 3-7/8"
Stud storlek# 10-32 x 13/16 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.04
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY DBL4411 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm
3 245 kr /enhet