CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56

CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8TQJ Modell: FM1056Korsreferens: 4MB56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV7
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare3.4
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4.875 "
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeT-Flex
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringTorsion Flex-fäste
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter3
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6"
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.38
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal hastigheterKondensator krävsFulllastförstärkareTotal längdSkaftlängdStud mönsterSpänningHPPris
CENTURY 752A Motor Psc 1/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/43 224 kr
CENTURY 753A Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7 753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/33 111 kr
CENTURY 754A Motor Psc 1/2 hk 1075 rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/23 412 kr
CENTURY FML1076V1 Motor Psc 3/4 Hk 1075 rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/44 389 kr
CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50 964732MDV42.7-5.5 "-1151/62 641 kr
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/42 922 kr
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/33 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao
3 842 kr /enhet