Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50

CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8TQC Modell: 9647Korsreferens: 4MB50
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
2 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.7
HP1/6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeT-Flex
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringTorsion Flex-fäste
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter3
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.905
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal hastigheterKondensator krävsFulllastförstärkareTotal längdSkaftlängdStud mönsterSpänningHPPris
CENTURY 752A Motor Psc 1/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/43 224 kr
CENTURY 753A Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7 753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/33 111 kr
CENTURY 754A Motor Psc 1/2 hk 1075 rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/23 412 kr
CENTURY FML1076V1 Motor Psc 3/4 Hk 1075 rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/44 389 kr
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/42 922 kr
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/33 494 kr
CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56 FM105632MDV73.4-6"-208-2301/23 842 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao
2 641 kr /enhet