CENTURY H1054AV1 1-1 / 2 HP Kondensatorfläktmotor, 3-fas, 850 Typskylt RPM | CD2MYF 429J45

CENTURY H1054AV1 1-1/2 HP kondensatorfläktmotor, 3-fas, 850 märkskylt varv/min

Finns i lager
Artikel: CD2MYF Modell: H1054AV1Korsref: 429J45

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.625 "
Bultcirkel Dia.5-15 / 16 "
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
Ram56HZ
Fulllastförstärkare5.7-5.9/3.3
HP1.5
Hz50/60
isolering klassF
Blylängd6"
Längd mindre axel12.875 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad med enkel lägenhet
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten850
Nominell effektivitet74.8%
Total längd18.875 "
Fas3
RPM-räckvidd0-1000
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd6"
Stud kvantitet4
Stud storlek10-32 x 1 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6

Produktvarianter

ProduktModellHPLagerKroppsdia.Hzisolering klassBlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturPris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Boll5.625 "60B-7"60 grader C5 909 kr
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hp 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Boll5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C6 030 kr
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 hk 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Boll5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C5 754 kr
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Boll5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C5 720 kr
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Boll5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C5 859 kr
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Boll5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 grader C7 979 kr
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Sleeve5"60B-4.25 "60 grader C4 694 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY H1054AV1 1-1/2 HP kondensatorfläktmotor, 3-fas, 850 märkskylt varv/min
8 493 kr /enhet