CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955

CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AA4JFF Modell: OAN747Korsreferens: 12N955

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Kondensator krävs2MDV9
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.0
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeBand
MotoraxelrotationCCWLE
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringBand
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd10.375 "
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2 5 / 16 "
Termisk skyddBil
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.79
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHPLagerKroppsdia.Hzisolering klassBlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturPris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Boll5.625 "60B-7"60 grader C5 318 kr
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hp 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Boll5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C6 348 kr
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 hk 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Boll5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C6 106 kr
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Boll5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C6 008 kr
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Boll5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C6 206 kr
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Sleeve5"60B-4.25 "60 grader C4 835 kr
CENTURY 160A Motor Psc 1/3 Hk 1625 Rpm 208-230v 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 grader C3 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao
8 378 kr /enhet