CENTURY OL1052DS Oil Burnermotor 1/2 Hp 3450 115 / 230v 48n | AD8TLH 4MA24

CENTURY OL1052DS Oljebrännarmotor 1/2 Hp 3450 115/230v 48n

Finns i lager
Artikel: AD8TLH Modell: OL1052DSKorsreferens: 4MA24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 816 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorolja
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
KapslingÖppna Dripproof
FlänsmaterialAluminium
Fläns typEj ventilerad
Ram48N
Fulllastförstärkare6.4/3.2
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanoLJE~~POS=TRUNC
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringFläns
Varvtal på typskylten3450
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.215
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPServicefaktorPris
CENTURY OL1032D Oil Burnermotor 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48n | AD8TLF 4MA22 OL1032D4.2/2.11/31.352 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OL1052DS Oljebrännarmotor 1/2 Hp 3450 115/230v 48n
4 816 kr /enhet