A Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Sleeve , Hölje: Öppna Dripproof , Flänsmaterial: Aluminium , Ram: 48N , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: oLJE~~POS=TRUNC , Termiskt motorskydd: Manuell , Motortyp: Kondensatorstart , Montering: Fläns , Typskylt RPM: 3450 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1.875 " , Termiskt skydd: Manuell , Spänning: 115/230