CENTURY OL2034 Oljebrännarmotor 1/3 Hk 1725 115 V 48n | AD8TLD 4MA20

CENTURY OL2034 Oljebrännarmotor 1/3 Hk 1725 115 V 48n

Finns i lager
Artikel: AD8TLD Modell: OL2034Korsreferens: 4MA20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorolja
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
KapslingHelt bifogad
FlänsmaterialAluminium
Fläns typVentilerad
Ram48N
Fulllastförstärkare4.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanoLJE~~POS=TRUNC
MotorskyddManuell
motortypDelad fas
MonteringFläns
Varvtal på typskylten1725
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OL2034 Oljebrännarmotor 1/3 Hk 1725 115 V 48n
4 164 kr /enhet