Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY ORM1008 Motor Psc 1/8 Hk 825 Rpm 208-230v 48y Tenv | AD9UDP 4UY91

CENTURY ORM1008 Motor Psc 1/8 Hp 825 Rpm 208-230v 48y Tenv

Finns i lager
Artikel: AD9UDP Modell: ORM1008Korsreferens: 4UY91
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
2 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.187 "
Kondensator krävs2MDV4
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare0.7-0.7
HP1/8
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4.187 "
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringStud / Hål
Varvtal på typskylten825
Antal hastigheter1
Total längd9"
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4 13 / 16 "
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHPLagerKroppsdia.Hzisolering klassBlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturPris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Boll5.625 "60B-7"60 grader C5 318 kr
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hp 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Boll5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C6 348 kr
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 hk 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Boll5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C6 106 kr
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Boll5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C6 008 kr
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Boll5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C6 206 kr
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Boll5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 grader C8 378 kr
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Sleeve5"60B-4.25 "60 grader C4 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY ORM1008 Motor Psc 1/8 Hp 825 Rpm 208-230v 48y Tenv
2 841 kr /enhet