CENTURY SDS1152 Poolmotor 1.5-1 / 6 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWG 16U425

CENTURY SDS1152 Poolmotor 1.5-1/6 hk 3450/1725 rpm 230v

Finns i lager
Artikel: AA7XWG Modell: SDS1152Korsreferens: 16U425

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 938 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPool- och spa-pumpmotor
Omgivningstemp. Räckvidd50 grader C
LagerBoll
EffektivitetsgruppStandard
KapslingÖppna Dripproof
FinishSvart
FlänsmaterialAluminium
Ram56Z
Fulllastförstärkare7.2/2.4
HP1-1/2, 1/6
Hz60
isolering klassF
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanPool- och spa-pumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringHingst
Varvtal på typskylten3450/1725
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
AxelGängad 3 / 8-16 UNC-2A RH
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.375 "
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRotationRamFulllastförstärkareServicefaktorAxelSkaftlängdAxelmaterialSpänningPris
CENTURY SDS1202 Poolmotor 2 1/4 hk 3450/1725 varv / min 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202CCWSE56Z8.5/3.01.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel2306 679 kr
CENTURY SDS1252 Poolmotor 2.5-1/4 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWH 16U426 SDS1252CCWSE56Z10.7/3.01.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel2307 664 kr
CENTURY SDS1302 Poolmotor 3 1/3 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWJ 16U427 SDS1302CCWSE56Z12.0/3.71.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel2308 851 kr
CENTURY SDS1102 Poolmotor 1 1/10 Hk 3450/1725 Rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102CCWSE56Z10.4/3.61.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel1155 278 kr
CENTURY BV91 Pumpmotor delad fas 1 hk 3450 115v 48y Odp | AE6AAR 5PB57 BV91CCWLE48Y9.01.0Gängad 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Stål1153 815 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY SDS1152 Poolmotor 1.5-1/6 hk 3450/1725 rpm 230v
5 938 kr /enhet