CENTURY Öppna Dripproof-studsmonterade pool- och spa-pumpmotorer


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 50 grader C , Kullager: Boll , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: Öppna Dripproof , Avsluta: Svart , Flänsmaterial: Aluminium , Hz: 60 , Motorapplikation: Pumps , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: Pool- och spa-pumpar , Termiskt motorskydd: Bil , Montering: Hingst , Fas: 1 , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Termiskt skydd: Bil
StilModellRotationRamFulllastförstärkareServicefaktorAxelSkaftlängdAxelmaterialSpänningPris (ex moms)
A
BV91
CCWLE48Y9.01.0Gängad 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Stål1153 815 SEK
B
SDS1102
CCWSE56Z10.4/3.61.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel1155 278 SEK
C
SDS1302
CCWSE56Z12.0/3.71.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel2308 851 SEK
D
SDS1152
CCWSE56Z7.2/2.41.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel2305 938 SEK
E
SDS1252
CCWSE56Z10.7/3.01.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel2307 664 SEK
F
SDS1202
CCWSE56Z8.5/3.01.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel2306 679 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?