CENTURY UH1036NB Värmemotor 1/3 Hk 1100 115 V 48y | AD8RRL 4LY92

CENTURY UH1036NB Enhet Värmemotor 1/3 Hk 1100 115 V 48y

Finns i lager
Artikel: AD8RRL Modell: UH1036NBKorsreferens: 4LY92

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsvärmare Motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig luft-över
EffektivitetsgruppHög
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare4.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel6.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanEnhetsvärmare
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / Stud
Varvtal på typskylten1100
Antal hastigheter2
Total längd11.125 "
Fas1
Ring Dia.2-1 / 4 "
Ring till Ring Center5-11 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5"
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY UH1036NB Enhet Värmemotor 1/3 Hk 1100 115 V 48y
4 425 kr /enhet