CEP 6210PDC15-2 Bärbart kraftverk 15kva 120-208v | AC9JDV 3GUL2

CEP 6210PDC15-2 Bärbar kraftstation 15kva 120-208v

Finns i lager
Artikel: AC9JDV Modell: 6210PDC15-2Korsreferens: 3GUL2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

269 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart kraftverk
Amps50
FärgSilver / Black
KapslingsmaterialRostfritt stål
Hz60
IngångsanslutningHårdkopplad
Inspänning480 VAC
kVA-betyg15
MaterialRostfritt stål
MonteringVarukorg
NEMA-betyg3R
Utspänning120 till 208 VAC
Övergripande djup32.86 "
Totala höjden57.24 "
Total bredd25 "
FasTre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 222.3
Fartygets höjd (cm)168.15
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ingångsskydd (30A smält koppling)
    • Utgångsanslutning ((2) L6-30 250V icke-GFCI, (10) 5-20R 125V GFCI)
    • Sekundärt skydd (100A 3P strömbrytare)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
CEP 6210PDC30-2 Bärbart kraftverk 30kva 120-208v | AC9JDW 3GUL3 6210PDC30-2100291 671 kr
CEP 6212PDC30-2 Bärbar kraftstation 30kva 120-208v | AC9JDX 3GUL4 6212PDC30-230234 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CEP 6210PDC15-2 Bärbar kraftstation 15kva 120-208v
269 431 kr /enhet