Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXE 2TZR3

CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 14a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JXE Modell: CF130US-07-04-25Korsreferens: 2TZR3
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
1 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare18/4
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare14
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.325 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7313
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF130US-07-04 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04Ren koppar18/40.325 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten18 AWG41SEK
CHAINFLEX CF130US-15-05 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4 CF130US-15-05Ren koppar16/50.385 "5UnshieldedSkär i längd, ordna med foten16 AWG51SEK
CHAINFLEX CF130US-15-07 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Ren koppar16/70.445 "7UnshieldedSkär i längd, ordna med foten16 AWG76SEK
CHAINFLEX CF140US-07-04 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Ren koppar18/40.395 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten18 AWG55SEK
CHAINFLEX CF140US-15-07 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Ren koppar16/70.525 "7SkärmadSkär i längd, ordna med foten16 AWG116SEK
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Ren koppar16/50.385 "5Unshielded25ft.16 AWG1 123 kr
CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXP 2TZT3 CF130US-15-07-25Ren koppar16/70.445 "7Unshielded25ft.16 AWG1 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 14a 600v
1 011 kr /enhet