Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF21-60150201 Servomotorkabel, Pvc-mantel, skärmad, 1000 V, 0.71 tums ytterdiameter | CQ8NUK 801LF2

CHAINFLEX CF21-60150201 Servomotorkabel, Pvc-mantel, skärmad, 1000 V, 0.71 tum utvändig diameter

Finns i lager
Artikel: CQ8NUK Modell: CF21-60150201Korsreferens: 801LF2

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1652
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CHAINFLEX CF111-024-D Mätsystemkabel, CF111-D, PUR-mantel, skärmad, 0.28 tum ytterdiameter, 50 V volt | CQ8MKP 801L04 CF111-024-DKabel106SEK
CHAINFLEX CF111-022-D Mätsystemkabel, CF111-D, PUR-mantel, skärmad, 0.28 tum ytterdiameter, 50 V volt | CQ8MKQ 801L03 CF111-022-DKabel63SEK
CHAINFLEX CF111-028-D Mätsystemkabel, CF111-D, PUR-mantel, skärmad, 0.3 tum ytterdiameter, 50 V volt | CQ8MKR 801L07 CF111-028-DKabel107SEK
CHAINFLEX CF111-009-D Mätsystemkabel, CF111-D, PUR-mantel, skärmad, 0.31 tum ytterdiameter, 50 V volt | CQ8MKT 801KZ5 CF111-009-DKabel103SEK
CHAINFLEX CF111-027-D Mätsystemkabel, CF111-D, PUR-mantel, skärmad, 0.31 tum ytterdiameter, 50 V volt | CQ8MKU 801L06 CF111-027-DKabel98SEK
CHAINFLEX CF111-010-D Mätsystemkabel, CF111-D, PUR-mantel, skärmad, 0.33 tum ytterdiameter, 50 V volt | CQ8MKV 801KZ6 CF111-010-DKabel124SEK
CHAINFLEX CF111-015-D Mätsystemkabel, CF111-D, PUR-mantel, skärmad, 0.33 tums ytterdiameter, 50 V Volt | CQ8MKW 801KZ9 CF111-015-DKabel78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF21-60150201 Servomotorkabel, Pvc-mantel, skärmad, 1000 V, 0.71 tum utvändig diameter
281SEK /enhet