CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3UPD 2WGW2

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 3a 300v

Artikel: AC3UPD Model: CF211-02-03-02-100Korsreferens: 2WGW2

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel datakabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
Max. Förstärkare3
Max. Spänning300V
Min. Böj radie12 x OD
Nominell utanför dia.0.3 "
Antal ledare3 pr.
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
Trådfärg1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.05
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgPris
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.3 "3 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa102SEK
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.31 "4 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd126SEK
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Koppar25ft.0.3 "3 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa1 955 kr
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Koppar25ft.0.31 "4 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd2 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 3a 300v