Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF211-02-03-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JUX 2TZH3

CHAINFLEX CF211-02-03-02 Kontinuerlig böjande datakabel 3a 300v

Finns i lager
Artikel: AC3JUX Modell: CF211-02-03-02Korsreferens: 2TZH3

Få det Maj 7, Tisdag
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel datakabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
LängdSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)
Max. Förstärkare3
Max. Spänning300V
Min. Böj radie12 x OD
Nominell utanför dia.0.3 "
Antal ledare3 pr.
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
Trådfärg1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.472
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgPris
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.31 "4 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd126SEK
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Koppar25ft.0.3 "3 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa1 955 kr
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Koppar25ft.0.31 "4 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd2 074 kr
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Kontinuerlig flexibel datakabel 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Koppar100ft.0.3 "3 pr.100ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02 Kontinuerlig böjande datakabel 3a 300v
102SEK /enhet