CHAINFLEX CF300-1500-01-1 Kontinuerlig flexibel strömkabel 404a 1000v | AB7UPE 24C151

CHAINFLEX CF300-1500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 404a 1000v

Finns i lager
Artikel: AB7UPE Modell: CF300-1500-01-1Korsreferens: 24C151

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

634SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare404
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.91 "
Antal ledare1
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 194 grader F.
TrådfärgKoppar
Trådstorlek300 MCM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadPris
CHAINFLEX CF310-1500-01-1 Kontinuerlig flexibel strömkabel 404a 1000v | AB7UPT 24C163 CF310-1500-01-10.94 "Skärmad726SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF300-1500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 404a 1000v
634SEK /enhet