BUSSMANN Höghastighets halvledarsäkringar: FWA-serien


Filter
Kroppsmaterial: Melamin , Klass: High Speed , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A15QS , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande
StilModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
FWA-1000A
Skruva på1.5 "1000200kA vid 150 VAC3.5 "150 VAC2 063 SEK
B
FWA-250ASI4
Skruva på1"250100kA vid 150VAC, 100kA vid 80VDC, 20kA vid 150VDC2 21 / 32 "150 VAC/DC10 084 SEK
B
FWA-10A10F
Cylindrisk13 / 32 "10100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC323 SEK
B
FWA-15A10F
Cylindrisk13 / 32 "15100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC323 SEK
B
FWA-20A10F
Cylindrisk13 / 32 "20100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC338 SEK
B
FWA-30A10F
Cylindrisk13 / 30 "30100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC381 SEK
B
FWA-5A10F
Cylindrisk13 / 32 "5100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC323 SEK
B
FWA-25A10F
Cylindrisk13 / 32 "25100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC323 SEK
C
FWA-1500AH
Flush End2"1500200kA vid 130VAC, 50kA vid 130VDC1.875 "130 VAC/DC7 802 SEK
C
FWA-2000AH
Flush End2"2000200kA vid 130VAC, 50kA vid 130VDC1.875 "130 VAC/DC6 191 SEK

Höghastighets halvledarsäkringar: FWA-serien

BUSSMANN höghastighetshalvledarsäkringar (FWA-serien) erbjuder ett brett utbud av nordamerikanska säkringar och tillbehör. Deras design och konstruktion har förbättrats för att ge låg energisläpp (I2t) vid låg energiförlust. De ger överlägsen cykelkapacitet med utmärkt DC-prestanda och låg bågspänning. Välj från ett brett utbud av dessa Bussmann halvledarsäkringar, tillgängliga i melamin och keramiska kroppar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?