Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-25-05 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1

CHAINFLEX CF5-25-05 Continuous Flexing Control Kabel 20a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JRC Modell: CF5-25-05Korsreferens: 2TYZ1
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare20
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.47 "
Antal ledare5
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdPris
CHAINFLEX CF5-25-07 Continuous Flexing Styrkabel 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07Ren koppar0.59 "7Skär i längd, ordna med foten126SEK
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Continuous Flexing Styrkabel 20a 600v | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Koppar0.47 "525ft.1 776 kr
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Koppar0.59 "725ft.2 429 kr
CHAINFLEX CF5-25-05-100 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100Koppar0.47 "5100ft.7 384 kr
CHAINFLEX CF5-25-07-100 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Koppar0.59 "7100ft.9 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-05 Continuous Flexing Control Kabel 20a 600v
87SEK /enhet