CHAINFLEX CF5-25-18-25 Kontinuerlig böjningskabel 13a 600v | AC3JWH 2TZN1

CHAINFLEX CF5-25-18-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 13a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JWH Modell: CF5-25-18-25Korsreferens: 2TZN1

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare13
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.1.08 "
Antal ledare18
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.875
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 13a 300v | AB7UEP 24A984 CF77-UL-15-07-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.39 "81SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 13a 300v | AB7UGW 24C004 CF77-UL-15-07-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.39 "1 569 kr
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 13a 300v | AB7UHR 24C023 CF77-UL-15-07-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.39 "6 849 kr
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 13a 300v | AB7UJK 24C040 CF78-UL-15-07-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.49 "122SEK
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 13a 300v | AB7UKB 24C055 CF78-UL-15-07-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.49 "2 372 kr
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 13a 300v | AB7UKT 24C070 CF78-UL-15-07-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.49 "10 469 kr
CHAINFLEX CF5-25-18 Kontinuerlig böjningskabel 13a 600v | AC3JRE 2TYZ3 CF5-25-18Skär i längd, ordna med fotenRen kopparGrön23 grader till 158 grader F.14 AWGPVC600V1.08 "238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-18-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 13a 600v
5 050 kr /enhet