CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UEF 24A976

CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UEF Modell: CF77-UL-07-04-1Korsreferens: 24A976

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare14
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.26 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Continuous Flexing Control Kabel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "35SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "513SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "558SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "2 122 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "2 302 kr
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.31 "57SEK
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UJT 24C047 CF78-UL-07-03-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.31 "1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v
38SEK /enhet