Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF78-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UJT 24C047

CHAINFLEX CF78-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UJT Modell: CF78-UL-07-03-25Korsreferens: 24C047

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare14
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.31 "
Antal ledare3
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1182
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Continuous Flexing Control Kabel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "31SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "34SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "591SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "643SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "2 445 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "2 653 kr
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.31 "51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v
1 232 kr /enhet