Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF78-UL-05-07-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 6a 300v | AB7UKG 24C060

CHAINFLEX CF78-UL-05-07-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 6a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UKG Modell: CF78-UL-05-07-100Korsreferens: 24C060
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
7 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare6
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.37 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.55 "130SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.55 "2 828 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.55 "11 507 kr
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 6a 300v | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.37 "74SEK
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 6a 300v | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.61 "225SEK
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Kontinuerlig flexibel reglerkabel 6a 300v | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.37 "1 775 kr
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Kontinuerlig flexibel reglerkabel 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.61 "3 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-07-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 6a 300v
7 081 kr /enhet