CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 300v | AB7UKL 24C064

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 9a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UKL Modell: CF78-UL-07-07-100Korsreferens: 24C064

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare9
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.41 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6725
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdPris
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 300v | AB7UJD 24C034 CF78-UL-07-07-1Skär i längd, ordna med foten79SEK
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 300v | AB7UJV 24C049 CF78-UL-07-07-2525ft.1 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 9a 300v
7 799 kr /enhet