CHAINFLEX CF9-25-07-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 19a 300v | AB7ULY 24C098

CHAINFLEX CF9-25-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 19a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7ULY Modell: CF9-25-07-1Korsreferens: 24C098

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare19
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.47 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF9-05-07-1 Kontinuerlig böjningskabel 6a 300v | AB7ULH 24C084 CF9-05-07-160.28 "720 AWG66SEK
CHAINFLEX CF9-15-25-1 Kontinuerlig böjningskabel 8a 300v | AB7ULV 24C095 CF9-15-25-180.79 "2516 AWG457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF9-25-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 19a 300v
153SEK /enhet