CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus Cable Flexing 20 / 1pr 1-1600 Fötter | AB7UPX 24C167

CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus-kabel böjande 20/1pr 1-1600 fot

Finns i lager
Artikel: AB7UPX Modell: CFBUS-021-1Korsreferens: 24C167

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCan-Bus-kabel
kabeltypBusshållplats
FärgViolett
Mätare / ledare20/1 pr.
Jacka färgViolett
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare10
Max. Spänning30
Nominell utanför dia.0.33 "
Antal ledare2
SpolslängdKlipp till längd
Spol- / spollängd (ft.)1 "till 1600"
Temp. Räckvidd-31 grader till 158 grader F.
TrådfärgVit / brun
Wire Gauge20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMätare / ledareMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareTrådfärgWire GaugePris
CHAINFLEX CFBUS-020-1 Can-bus Cable Flexing 24 / 2pr 1-1600 Fötter | AB7UPW 24C166 CFBUS-020-124/2 pr.50.26 "4Vit, brun, grön, gul24 AWG63SEK
CHAINFLEX CFBUS-022-1 Can-bus Cable Flexing 20 / 2pr 1-1600 Fötter | AB7UPY 24C168 CFBUS-022-120/2 pr.70.33 "4Vit, brun, grön, gul20 AWG76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus-kabel böjande 20/1pr 1-1600 fot
80SEK /enhet