SOLBERG SLCR-serie ljuddämpare


Filter
Design: Ljuddämparrör , Filtermedia: Ljudabsorberande , Husmaterial: Kolstål , Noise Reduction Rating NRR: Upp till 30 dB , Temp. Räckvidd: -15 till 212 F
StilModellDiameterHöjdLängdMax. FlödeClassic OutletPris (ex moms)
A
SLCRT100
2 1 / 2 "14.5 "14.5 "42 cfm1 (M) NPT1 481 SEK
A
SLCRT125
2 1 / 2 "14.5 "14.5 "55 cfm1 1/4 (M) NPT1 539 SEK
A
SLCRT050
2 1 / 2 "14.5 "14.5 "25 cfm1/2 (M) NPT1 446 SEK
A
SLCRT075
2 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (M) NPT1 481 SEK
B
SLCRT150
3 1 / 8 "14 "14 "CFM 1551 1/2 (M) NPT1 737 SEK
C
SLCRT200
3 5 / 8 "18.5 "18.5 "270 cfm2 (M) NPT1 986 SEK
C
SLCRT250
4 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "CFM 3852 1/2 (M) NPT3 511 SEK
D
SLCRT300
5 1 / 8 "28 "28 "CFM 5753 (M) NPT4 902 SEK
D
SLCRT400
10 "29 5 / 16 "29 5 / 16 "CFM 5754 (M) NPT6 438 SEK
E
SLCR400
10 "23.88 "23.875 "CFM 5754 (F) NPT6 245 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?