Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHANNELLOCK 338CB Diagonalskärare 8 tums totallängd 25/32 tums käklängd | AD3LGV 3ZZU1

CHANNELLOCK 338CB diagonalskärare 8 tum total längd 25/32 tum käklängd

Finns i lager
Artikel: AD3LGV Modell: 338CBKorsreferens: 3ZZU1

Få det Maj 8, Onsdag
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade diagonala skär
KlippFlush
Hantera färgBlå med röda ränder
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd25 / 32 "
Käftbredd1.187 "
MaterialSmidesstål med hög kolhalt
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeKapkapacitet / materialHantera färgHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
CHANNELLOCK 437 Diagonal skärare 1 tum längd 15/16 tum bredd | AA2KKZ 10N551 4371000V3/32 "hård tråd, 11/64" mjuk trådBlådoppade1"15 / 16 "Kolstål7"610SEK
CHANNELLOCK 449 Diagonal skärare 9 tum Total längd 1-1 / 64 tum käklängd | AA2KLA 10N552 4491000V3/32 "hård tråd, 11/64" mjuk trådBlådoppade1 1 / 64 "1 1 / 16 "Kolstål9"541SEK
CHANNELLOCK 447 Diagonal skärare 7-3 / 4 tum Total längd 1-1 / 32 tum käklängd | AE4LNX 5LJ48 447447V3/64 - 3/32 "piano, 3/64" - 3/32 "hård / medium, 11/64" mjuk trådBlåErgonomisk1.031 "1 1 / 16 "Släppsmidd högkolstål7.75 "503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHANNELLOCK 338CB diagonalskärare 8 tum total längd 25/32 tum käklängd
545SEK /enhet