Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHANNELLOCK 929 Convertible Snap Ring Tång 10 In | AD2XXM 3WCJ6

CHANNELLOCK 929 Cabriolet Snap Ring Tång 10 In

Finns i lager
Artikel: AD2XXM Modell: 929Korsreferens: 3WCJ6

Få det Maj 7, Tisdag
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
993SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
KonverterarInternt till externt
För Bore Dia.1-13 / 16 "till 4"
HandlePlast
Hantera färgBlå
Handtag DesignPlastbelagd
MaterialLegerat stål
Antal bitar1
Total längd10 "
Vårens återkomstJa
Spetsvinkel (grader)90
Tips Dia.0.090 ", 0.120"
Tipsstorlek0.090 till 0.120 "
Tips typ15 grader och 90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.576
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.Handtag DesignArtikelAntal bitarTotal längdTipsstorlekTips typPris
CHANNELLOCK 927 konvertibla snäpptänger 8 tum | AD2XZC 3WDW5 9273/8 "till 2"PlastbelagdHållringstång18"0.036 till 0.070 "Rak och 90 grader652SEK
CHANNELLOCK 926 Hållringstång Cabriolet 6 st. | AH8CWY 38GU16 9261/4 "till 1"ErgonomiskHållringstång66.25 "-utbytbar615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHANNELLOCK 929 Cabriolet Snap Ring Tång 10 In
993SEK /enhet