CHEM-TECH XP100LVLXG19 Doseringspump 100 Gpd 25 Psi | AD9HYY 4RZK5

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Doseringspump 100 Gpd 25 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9HYY Modell: XP100LVLXG19Korsreferens: 4RZK5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
BollmaterialTFE
Body MaterialABS
cc / min.262.9
CompliancecETLu, ETLsanitation, CE
Ledningslängd6ft.
Huvud och monteringsmaterialPVC
Höjd8.25 "
Hz60
Längd10 15 / 16 "
Max. Flöde4.167 GPH
Max. Flödeshastighet4.167 km / h
Max. Tryck25 psi
Max. Viskositet300 CPS
Min. Flödeshastighet10 GPD
Motor HP1/30
Motorvarvtal60
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+/- 2%
SjälvsugandeJa
Suglyft24 Ft.
RörmaterialNorprene (R)
Vrid ner förhållande100:1
TypPeristaltisk
Spänning115
Bredd9 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.77
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Serie XPV

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Doseringspump 100 Gpd 25 Psi
20 076 kr /enhet