Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER 6518 3/4x1/2 reduktionsbussning 3/4 x 1/2 tum Spg Xs | AA9ELW 1CRH4

CHEMTROLS VALVES 6518 3/4x1/2 reduktionsbussning 3/4 x 1/2 tum Spg Xs

Finns i lager
Artikel: AA9ELW Model: 6518 3/4x1/2Korsreferens: 1CRH4

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialKynar (R)
FärgRed
AnslutningstypTapp x uttag
Max. Tryck1360 psi
tidtabell80
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypPris
CHEMTROLS VENTILER 6518 1x1/2 Reducer Busing 1 x 1/2 Inch Spg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Stickkontakt x tapp1 153 kr
CHEMTROLS VENTILER 6518 1x3/4 Reducer Busing 1 x 3/4 Inch Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Stickkontakt x tapp1 499 kr
CHEMTROLS VENTILER 6518 11/2x1 Reducer Busing 1 1/2 x 1 Inch Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7 6518 11 / 2x1Tapp x uttag1 847 kr
CHEMTROLS VENTILER 6518 2x1 Reducer Busing 2 x 1 Inch Spg Xs | AA9EMA 1CRH8 6518 2x1Stickkontakt x tapp3 639 kr
CHEMTROLS VENTILER 6518 2x11/2 Reducer Busing 2 x 1 1/2 Inch Spg Xs | AA9EMB 1CRH9 6518 2x11 / 2Tapp x uttag3 831 kr
CHEMTROLS VENTILER 651834 3/4x1/2 Reducer Busing 3/4 x 1/2 Inch Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT1 091 kr
CHEMTROLS VENTILER 651834 1x1/2 Reducer Busing 1 x 1/2 Inch Mpt x Fpt | AA9EMD 1CRJ2 651834 1x1 / 2FNPT x MNPT1 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6518 3/4x1/2 reduktionsbussning 3/4 x 1/2 tum Spg Xs
1 051 kr /enhet