Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER 6519-H 11/2 blindfläns 1 1/2 tum 1360 Psi | AA9EMJ 1CRJ8

CHEMTROLS VALVES 6519-H 11/2 blindfläns 1 1/2 tum 1360 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9EMJ Modell: 6519-H 11/2Korsreferens: 1CRJ8

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlindfläns
Body MaterialKynar (R)
FärgRed
AnslutningstypSocket
Max. Tryck1360 psi
Antal hål4
Utanför Dia.5"
tidtabell80
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.tidtabellPris
CHEMTROLS VENTILER 6519-H 2 blindfläns 2 tum 1360 Psi | AA9EMK 1CRJ9 6519-H21360 psi6"806 709 kr
CHEMTROLS VENTILER 6519-H 1 blindfläns 1 tum 1360 PSI | AG9FMA 1CRJ7 6519-H1430 psi4.25 "Schema 802 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6519-H 11/2 blindfläns 1 1/2 tum 1360 Psi
3 238 kr /enhet