MARATHON MOTORER 215TTGN16534 C371A Explosionssäker motor | AJ2MCN C371A

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Explosionssäker motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MCN Modell: 215TTGN16534Korsreferens: C371A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 91.7%
KapslingEPFC
Ram215TC
Fulllastförstärkare10
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP10
Hz60
isolering klassF
kW7.5
MonteringC-Face styv
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddTermostater (normalt stängd)
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)47.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 309
    • Motsatt ändstorlek: 208
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellArtikelEffektivitetsgruppKapslingLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Farligt läge Motor 1 Hk 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Farligt läge MotorNEMA PremiumHelt sluten fläktkyld13.125 "Stel173585.5%15.25 "14 545 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Farligt läge Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Farligt läge MotorNEMA PremiumHelt sluten fläktkyld13.125 "Stel175586.5%15.25 "19 629 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Farligt läge Motor 2 hk 1755 rpm 208-230 / 460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Farligt läge MotorNEMA PremiumHelt sluten fläktkyld13.125 "Stel175586.5%15.25 "17 647 kr
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Farligt läge MotorEEGHelt sluten fläktkyld16 "Ansikte / bas176590.2%18.625 "25 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Explosionssäker motor
24 147 kr /enhet